Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, FORM:A MIT VOLLER KUGEL M08X1, L1=11,2, STAHL 10.9 SCHWARZ, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0382.10810
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0382.10810
EAN/GTIN:
     4059245135110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube m08
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank. Hinweis: Die Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Durch das Feingewinde ist ein besonders feinfühliges Justieren der Kugeldruckschrauben möglich.
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
M8x1
L1=Gewindelänge:
11,2
Gewicht in kg (ERP):
0.0026
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Komponente:
Stahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
RoHS:
true
SW:
4
Kugel-Ø:
5,5
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
10
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.