Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, FORM:B KUGEL ABGEFLACHT M16X1,5, L2=35, STAHL 10.9 SCHWARZ, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0382.21635
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0382.21635
EAN/GTIN:
     4059245135288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank. Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Durch das Feingewinde ist ein besonders feinfühliges Justieren der Kugeldruckschrauben möglich.
Weitere Informationen:
L2=Gewindelänge:
35
D3:
10,7
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
60
D1=Gewinde:
M16x1,5
SW:
8
Kugel-Ø:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0400
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
B
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Komponente:
Stahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.