Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, MIT VERDREHSICHERUNG, FORM:FV KUGEL ABGEF/GERIF/VERDREH, M08, L=25,3,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0383.60825
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0383.60825
EAN/GTIN:
     4059245260256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube m08
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0383.50820 Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Zeichnungshinweis: Form BV: abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung Form FV: abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0066
Ursprungs-Land:
EU
Form:
FV
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
9
D1:
4,1
SW:
4
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
L=Länge:
25,3
D=Gewinde:
M8
Ausführung 2:
mit Verdrehsicherung
Festigkeitsklasse:
10.9
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
Kugel-Ø:
5,5
Form-Typ:
Kugel abgeflacht, geriffelt mit Verdrehsicherung
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.