Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, MIT VERDREHSICHERUNG, FORM:FV KUGEL ABGEF/GERIF/VERDREH, M12, L=50,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0383.61250
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0383.61250
EAN/GTIN:
     4059245260300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube m12 form b
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0383.50820 Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Zeichnungshinweis: Form BV: abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung Form FV: abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0315
Ursprungs-Land:
EU
Form:
FV
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
18
D1:
7
SW:
6
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
L=Länge:
50
D=Gewinde:
M12
Ausführung 2:
mit Verdrehsicherung
Festigkeitsklasse:
10.9
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
Kugel-Ø:
8,5
Form-Typ:
Kugel abgeflacht, geriffelt mit Verdrehsicherung
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.