Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, FORM:D KUGEL AUS POM, M04, L=8, EDELSTAHL BLANK, KOMP:POLYACETAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0384.3048
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0384.3048
EAN/GTIN:
     4059245137947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschrauben m4
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Edelstahl. Kugel Edelstahl, POM oder Keramik Si3N4. Ausführung: Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0384.1046 Hinweis: Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit. Zeichnungshinweis: Form A: Kugel aus Edelstahl Form D: Kugel aus POM Form E: Kugel aus Keramik
Weitere Informationen:
SW:
2
Gewicht in kg (ERP):
0.0004
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
D
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Komponente:
Polyacetal
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
0,3
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
POM
L=Länge:
8
D=Gewinde:
M4
Produkttyp:
mit voller Kugel
Oberfläche Grundkörper:
blank
Kugel-Ø:
2,5
Form-Typ:
Kugel aus POM
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.