Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, MIT VERDREHSICHERUNG, FORM:BV KUGEL ABGEFL./VERDREHSICH., M06, L=20,1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0384.50620
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0384.50620
EAN/GTIN:
     4059245260409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube m06
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube und Kugel Edelstahl. Ausführung: Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0384.50612 Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0029
Ursprungs-Land:
EU
Form:
BV
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
D1:
3
SW:
3
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
nemesacél
L=Länge:
20,1
D=Gewinde:
M6
Ausführung 2:
mit Verdrehsicherung
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
Oberfläche Grundkörper:
blank
Kugel-Ø:
4
Form-Typ:
Kugel abgeflacht mit Verdrehsicherung
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.