Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIPPERS UND EINSÄTZE RUND D2=10, L3=12, FORM:K PL PLAN, POM WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0385.10129
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0385.10129
EAN/GTIN:
     4059245138449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gripper
kipp gripper
Werkstoff, Ausführung: Form K POM, weiß. Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer K0285.117X022 bis K0285.936X036 Bestellnummer K0289.110X015 bis K0289.924X100 Bestellnummer K0291.120X030 bis K0291.924X080
Weitere Informationen:
L4:
6,4
D2=Durchmesser:
10
L3=Höhe:
12
G:
M5
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
Ursprungs-Land:
US
Form:
K
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
POM
Benennung:
Grippers Und Einsätze
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
POM
Farbe Grundkörper:
weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.