Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIPPER SECHSKANT M10X25 STAHL, KOMP:HARTMETALL, C=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0386.1710
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0386.1710
EAN/GTIN:
     4059245139415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gripper
kipp gripper
Werkstoff: Sechskantschraube Festigkeitsklasse 10.9. Riffelspitzen Hartmetall Härte 72-74 HRC. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0386.1710 Hinweis: Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet.
Weitere Informationen:
D:
12,7
G=Gewinde:
M10
B:
8,3
A=Gewindelänge:
25
Riffelung:
fein
C=Schlüsselweite:
17
Gewicht in kg (ERP):
0.0255
Ursprungs-Land:
US
Ausführung 1:
Sechskant
Material Komponente:
Hartmetall
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gripper
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
keményfém
Weitere Suchbegriffe: Einsatz geriffelt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.