Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIPPER SECHSKANT M12X40 STAHL, KOMP:HARTMETALL, C=19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0386.19122
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0386.19122
EAN/GTIN:
     4059245139446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gripper
Werkstoff: Sechskantschraube Festigkeitsklasse 10.9. Riffelspitzen Hartmetall Härte 72-74 HRC. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0386.1710 Hinweis: Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet.
Weitere Informationen:
A=Gewindelänge:
40
G=Gewinde:
M12
B:
8,7
C=Schlüsselweite:
19
D:
15,9
Riffelung:
fein
Gewicht in kg (ERP):
0.0493
Ursprungs-Land:
US
Ausführung 1:
Sechskant
Material Komponente:
Hartmetall
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gripper
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
keményfém
Weitere Suchbegriffe: Einsatz geriffelt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.