Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIPPER SECHSKANT M16X50 STAHL, KOMP:HARTMETALL, C=24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0386.24162
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0386.24162
EAN/GTIN:
     4059245139460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gripper
kipp gripper
Werkstoff: Sechskantschraube Festigkeitsklasse 10.9. Riffelspitzen Hartmetall Härte 72-74 HRC. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0386.1710 Hinweis: Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet.
Weitere Informationen:
D:
19
A=Gewindelänge:
50
B:
11
G=Gewinde:
M16
C=Schlüsselweite:
24
Riffelung:
fein
Gewicht in kg (ERP):
0.1062
Ursprungs-Land:
US
Ausführung 1:
Sechskant
Material Komponente:
Hartmetall
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gripper
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
keményfém
Weitere Suchbegriffe: Einsatz geriffelt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.