Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIPPER QUADRATISCH M05, FORM:A WERKZEUGSTAHL, A=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0387.2005
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0387.2005
EAN/GTIN:
     4059245139606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gripper
kipp gripper
Werkstoff: Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall. Ausführung: brüniert. Hinweis: Die Grippers eignen sich besonders zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen und Spannbacken. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen und Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers gewährleisten überdurchschnittliche Haltekräfte bei schwerem Schnittdruck. Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet.
Weitere Informationen:
Riffelung:
fein
G=Gewinde:
M5
A=Länge/Breite:
20
B:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0270
Ursprungs-Land:
US
Form:
A
Ausführung 1:
quadratisch
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Gripper
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.