Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTIFT MIT KUGELDRUCKZAPFEN D1=M12X55,2, L1=65, STAHL SW=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0391.12X65
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0391.12X65
EAN/GTIN:
     4059245142958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0391.06X50 (Länge L1 mit angeben) Hinweis: Die Gewindestifte werden in Verbindung mit einem Druckstück K0393 zum Spannen verwendet.
Weitere Informationen:
SW:
6
L5:
6,9
L4:
9,8
L2:
7,2
D1=Gewinde:
M12
D2:
8
L3:
6,3
D3:
6,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0394
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
mit Kugeldruckzapfen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindestift
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
55,2
L1=Länge:
65
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m12, maschinenfuß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.