Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSTÜCK D1=16, FORM:S, STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0392.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0392.08
EAN/GTIN:
     4059245143849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6311
DIN 6311 Druckstück
Druckstück DIN 6311
Druckstücke
Werkstoff: Stahl: einsatzgehärtet. Sprengring Federstahl. Edelstahl: blank. Sprengring Edelstahl. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0392.12 Hinweis: Zur Montage Druckzapfen so weit wie möglich in die Richtung der Sprengringöffnung neigen. Sprengring wird montiert geliefert. Zeichnungshinweis: Form S: Druckstück mit Sprengring Form T: niedere Bauart, große Spannfläche mit Sprengring 1) Druckfläche
Weitere Informationen:
H2:
4
D2:
6,1
für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332:
M8
T1:
5
H1:
9
D4:
12
D1=Tellerdurchmesser:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.0091
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
S
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Druckstück
RoHS:
true
DIN:
DIN 6311
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.