Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSTÜCK D1=16, FORM:S, EDELSTAHL, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0392.081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0392.081
EAN/GTIN:
     4059245143856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6311
DIN 6311 Druckstück
Druckstück DIN 6311
Druckstücke
Werkstoff: Stahl: einsatzgehärtet. Sprengring Federstahl. Edelstahl: blank. Sprengring Edelstahl. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0392.12 Hinweis: Zur Montage Druckzapfen so weit wie möglich in die Richtung der Sprengringöffnung neigen. Sprengring wird montiert geliefert. Zeichnungshinweis: Form S: Druckstück mit Sprengring Form T: niedere Bauart, große Spannfläche mit Sprengring 1) Druckfläche
Weitere Informationen:
D4:
12
T1:
5
H2:
4
für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332:
M8
D2:
6,1
D1=Tellerdurchmesser:
16
H1:
9
Gewicht in kg (ERP):
0.0091
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
S
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Druckstück
RoHS:
true
DIN:
DIN 6311
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.