Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKTELLER D1=M06, D=20, H=15, FORM:A, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:AUTOM.STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0395.106
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0395.106
EAN/GTIN:
     4059245144099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank.
Weitere Informationen:
H2:
2,5
SW:
10
T:
8,5
D1=Gewinde:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0175
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
A
Material Komponente:
Automatenstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Gelenkteller
RoHS:
true
D=Tellerdurchmesser:
20
H=Höhe:
15
Belastbarkeit max. kN:
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.