Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKTELLER D1=M08, D=25, H=18, FORM:A, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:AUTOM.STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0395.108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0395.108
EAN/GTIN:
     4059245144105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank.
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
M8
T:
9
SW:
13
H2:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0345
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Komponente:
Automatenstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Gelenkteller
RoHS:
true
D=Tellerdurchmesser:
25
H=Höhe:
18
Belastbarkeit max. kN:
18
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.