| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0395.206 Herst.-Nr.: K0395.206 EAN/GTIN: 4059245144150 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff, Ausführung: Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | D1=Gewinde: | M6 | SW: | 10 | H2: | 2,5 | T: | 8,5 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0093 | Ursprungs-Region: | 08 | Ursprungs-Land: | DE | Form: | D | Material Komponente: | Edelstahl | Material Grundkörper: | POM | Benennung: | Gelenkteller | RoHS: | true | D=Tellerdurchmesser: | 20 | H=Höhe: | 15 | Belastbarkeit max. kN: | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |