Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKTELLER D1=M12, D=40, H=26, FORM:D, POM, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0395.212
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0395.212
EAN/GTIN:
     4059245144181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Werkstoff, Ausführung: Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank.
Weitere Informationen:
SW:
19
T:
12
H2:
6
D1=Gewinde:
M12
Gewicht in kg (ERP):
0.0440
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
D
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
POM
Benennung:
Gelenkteller
RoHS:
true
D=Tellerdurchmesser:
40
H=Höhe:
26
Belastbarkeit max. kN:
18
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.