Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKTELLER D1=M06, D=20, H=15, FORM:B, EDELSTAHL, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0395.306
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0395.306
EAN/GTIN:
     4059245144211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank.
Weitere Informationen:
SW:
10
D1=Gewinde:
M6
T:
8,5
H2:
2,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0176
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gelenkteller
RoHS:
true
D=Tellerdurchmesser:
20
H=Höhe:
15
Belastbarkeit max. kN:
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.