Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKTELLER D1=M10, D=32, H=22, FORM:B, EDELSTAHL, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0395.310
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0395.310
EAN/GTIN:
     4059245144235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank.
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
M10
SW:
17
T:
10
H2:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0666
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gelenkteller
RoHS:
true
D=Tellerdurchmesser:
32
H=Höhe:
22
Belastbarkeit max. kN:
20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.