Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKTELLER D1=M16, D=50, H=32, FORM:B, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0395.316
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0395.316
EAN/GTIN:
     4059245144259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank.
Weitere Informationen:
SW:
24
H2:
7
D1=Gewinde:
M16
T:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.2228
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Komponente:
Edelstahl
Benennung:
Gelenkteller
RoHS:
true
D=Tellerdurchmesser:
50
H=Höhe:
32
Belastbarkeit max. kN:
45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.