Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKTELLER D1=M08, D=25, H=18, FORM:C, POM, KOMP:AUTOM.STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0395.508
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0395.508
EAN/GTIN:
     4059245144327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Werkstoff, Ausführung: Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank.
Weitere Informationen:
T:
9
SW:
13
D1=Gewinde:
M8
H2:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0161
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
C
Material Komponente:
Automatenstahl
Material Grundkörper:
POM
Benennung:
Gelenkteller
RoHS:
true
D=Tellerdurchmesser:
25
H=Höhe:
18
Belastbarkeit max. kN:
7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.