Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKTELLER D1=M10, D=32, H=22, FORM:C, POM, KOMP:AUTOM.STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0395.510
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0395.510
EAN/GTIN:
     4059245144334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Werkstoff, Ausführung: Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank.
Weitere Informationen:
SW:
17
H2:
5
T:
10
D1=Gewinde:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.0272
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
C
Material Komponente:
Automatenstahl
Material Grundkörper:
POM
Benennung:
Gelenkteller
RoHS:
true
D=Tellerdurchmesser:
32
H=Höhe:
22
Belastbarkeit max. kN:
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.