Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGENSCHRAUBE DIN444 M05X16, L=75, FORM:B, STAHL 8.8 BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0396.0575
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0396.0575
EAN/GTIN:
     4059245147380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl A2-70, blank. Bestellbeispiel: K0396.12100 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe B0430. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
S:
6
D3:
12
R:
2,5
D2:
5
B=Gewindelänge:
16
L=Länge:
75
D1=Gewinde:
M5
Gewicht in kg (ERP):
0.0132
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Augenschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Öse
DIN:
DIN 444
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M5
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Festigkeitsklasse:
8.8
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.