Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGENSCHRAUBE DIN444 M06X18, L=50, FORM:B, STAHL 8.8 BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0396.0650
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0396.0650
EAN/GTIN:
     4059245147397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl A2-70, blank. Bestellbeispiel: K0396.12100 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe B0430. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
S:
7
R:
4
D1=Gewinde:
M6
D2:
6
L=Länge:
50
D3:
14
B=Gewindelänge:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.0144
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Augenschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Öse
DIN:
DIN 444
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M6
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Festigkeitsklasse:
8.8
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.