Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDEEINSATZ STANDARD, STAHL, M05, M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0398.05
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0398.05
EAN/GTIN:
     4059245151608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Werkstoff: Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl. Ausführung: passiviert. Bestellbeispiel: Gewindeeinsatz K0398.12 Einbauwerkzeug K0398.812 Hinweis: Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze. Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich. Zeichnungshinweis: 1) Arretierkeil
Weitere Informationen:
D1=Innengewinde:
M5
D2=Außengewinde:
M8
L Länge:
8
Bestellnummer Einbauwerkzeuge:
07660-805
Einbau Gewinde- bohrer:
M8
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
9,5
Ausbau Bohrtiefe:
4
Einbau Bohrer Ø:
6,9
Einbau Senk Ø +0,25:
8,3
Ausbau Bohrer Ø:
5,5
Bestellnummer Montagewerkzeug:
07660-805
Gewicht in kg (ERP):
0.0012
Ursprungs-Land:
US
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindeeinsatz
RoHS:
true
Ausführung 1:
Standard
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.