Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDEEINSATZ VERSTÄRKT, EDELSTAHL, M12x1,25, M18x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0399.112X125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0399.112X125
EAN/GTIN:
     4059245151967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Werkstoff: Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl. Ausführung: passiviert. Bestellbeispiel: Gewindeeinsatz verstärkt K0399.12 Einbauwerkzeug K0399.812 Hinweis: Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Mit den Gewindeeinsätzen verstärkt bieten wir zusätzlich eine Ausführung mit stärkerem Querschnitt für Einsatzfälle mit erhöhter Belastung an. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze. Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich. Zeichnungshinweis: 1) Arretierkeil
Weitere Informationen:
Einbau Bohrer Ø:
16,8
D1=Innengewinde:
M12x1,25
Ausbau Bohrer Ø:
15,5
Einbau Senk Ø +0,25:
18,3
Ausbau Bohrtiefe:
4,8
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
20,5
D2=Außengewinde:
M18x1,5
Einbau Gewinde- bohrer:
M18x1,5
L Länge:
18
Bestellnummer Einbauwerkzeuge:
07661-812
Bestellnummer Montagewerkzeug:
07661-812
Gewicht in kg (ERP):
0.0165
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
verstärkt
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gewindeeinsatz
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.