Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG, STAHL, D1=M12/M12x1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0399.812
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0399.812
EAN/GTIN:
     4059245152247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Betätigungsweise: Einbauwerkzeuge f. Gewindeeinsätze
Weitere Informationen:
Passend für Innengewinde D1:
M12M12X1,25
Ausbau Bohrtiefe:
4,8
Ausbau Bohrer Ø:
15,5
Einbau Senk Ø +0,25:
18,3
Einbau Gewinde- bohrer:
M18x1,5
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
20,5
Passend zu:
80-101-880-101-9
Einbau Bohrer Ø:
16,8
Gewicht in kg (ERP):
0.0829
Passend für Gewindeeinsatz:
07661, 07664
Ursprungs-Land:
US
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einbauwerkzeug
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.