Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDEEINSATZ VOLLKÖRPER STAHL, M12x1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0400.12X125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0400.12X125
EAN/GTIN:
     4059245152339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Werkstoff: Gewindeeinsatz Stahl. Ausführung: passiviert. Bestellbeispiel: Gewindeeinsatz Vollkörper K0400.10X125 Einbauwerkzeug K0400.810 Hinweis: Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Vollkörper-Gewindeeinsätze werden dann verwendet, wenn in Werkstücken zu groß gebohrte Gewindelöcher oder nicht eingehaltene Bohrabstände wieder neu gefertigt werden sollen. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze. Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich. Zeichnungshinweis: 1) Arretierkeil
Weitere Informationen:
Einbau Gewinde- bohrer:
M12x1,25
Ausbau Bohrer Ø:
9,5
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
14,5
D2=Außengewinde:
M12x1,25
Ausbau Bohrtiefe:
4,8
Einbau Senk Ø +0,25:
12,3
Bestellnummer Einbauwerkzeuge:
07662-812
Einbau Bohrer Ø:
10,8
L Länge:
12
Bestellnummer Montagewerkzeug:
07662-812
Gewicht in kg (ERP):
0.0087
Ursprungs-Land:
US
Ausführung 1:
Vollkörper
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindeeinsatz
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.