Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDUZIERHÜLSE 14X6 STAHL, D=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0412.1006
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0412.1006
EAN/GTIN:
     4059245175826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsanzeigen-Reduzierhülse
Stellungsanzeiger-Reduzierbuchse
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0412.1408 (Durchmesser D1=8) Hinweis: Reduzierhülsen werden zur Durchmesseranpassung zwischen Positionsanzeiger und Verstellspindel eingesetzt.
Weitere Informationen:
L=Länge:
14
D1=Innendurchmesser:
6
A:
2,5
D2:
3,2
D=Außendurchmesser:
10
Passend zu Positionsanzeiger:
21901
Gewicht in kg (ERP):
0.0061
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Reduzierhülse
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.