Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDUZIERHÜLSE 17X6 STAHL, D=14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0412.1406
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0412.1406
EAN/GTIN:
     4059245175840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsanzeigen-Reduzierhülse
Stellungsanzeiger-Reduzierbuchse
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0412.1408 (Durchmesser D1=8) Hinweis: Reduzierhülsen werden zur Durchmesseranpassung zwischen Positionsanzeiger und Verstellspindel eingesetzt.
Weitere Informationen:
A:
3,5
D=Außendurchmesser:
14
Passend zu Positionsanzeiger:
21902
D1=Innendurchmesser:
6
L=Länge:
17
D2:
4,2
Gewicht in kg (ERP):
0.0169
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Reduzierhülse
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.