Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELLER, FORM:A, D=30, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0415.1030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0415.1030
EAN/GTIN:
     4059245184217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
Dämpfungsfuß
Werkstoff: Teller Thermoplast glasfaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellhinweis: Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0415.1030 und K0421.060151 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Passende Gewindespindeln siehe K0421. Passende Kugelköpfe siehe K0422.
Weitere Informationen:
D=Tellerdurchmesser:
30
Belastbarkeit max. kN:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0074
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Form:
A
Benennung:
Teller
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Thermoplast
H=Höhe:
18
Weitere Suchbegriffe: Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, teller für gelenkfüße, Gelenkfüsse Gelenkfuß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.