Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELLER ANTI-SLIP-PLATTE, FORM:B ZINK, D=80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0416.20801
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0416.20801
EAN/GTIN:
     4059245184675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
Dämpfungsfuß
Werkstoff: Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305. Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer. Ausführung: Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank. Bestellhinweis: Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0416.10301 und K0421.060151 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Passende Gewindespindeln siehe K0421. Passende Kugelköpfe siehe K0422. Zeichnungshinweis: 1) ab Teller Ø80 Form B ohne Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte
Weitere Informationen:
D=Tellerdurchmesser:
80
Belastbarkeit max. kN:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.2275
Form:
B
Ausführung 1:
Anti-Slip-Platte
Benennung:
Teller
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Zink
RoHS:
true
H=Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, kipp maschinenfüße, gelenkfuß teller, Gelenkfüsse Gelenkfuß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.