Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELLER ANTI-SLIP-PLATTE EDELSTAHL, D=58,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0418.1060
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0418.1060
EAN/GTIN:
     4059245184897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
Dämpfungsfuß
Werkstoff: Teller Edelstahl 1.4301. Kern Thermoplast PA. Gummiauflage TPE. Ausführung: Teller blank. Gummiauflage lichtgrau mit Dichtlippe, Härte 70 Shore A. Einsatzbereich von -20 °C bis +100 °C. Bestellbeispiel: K0418.1060 K0418.1060 und K0421.060152 montiert Bestellhinweis: Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0418.1060 und K0421.060152 montiert.) Hinweis: Die Edelstahl-Teller zeichnen sich dadurch aus, dass die Gummiauflage in Verbund mit dem Edelstahl-Teller und dem PA-Kern gespritzt ist. Die Gummiauflage ist beständig gegen Öl und Wasser (bis 60 °C). Zusätzlich ist sie mit einem antibakteriellen und antimikrobiellen Schutz ausgestattet und somit hervorragend für Bereiche in der Lebensmittelindustrie geeignet. Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Passende Gewindespindeln siehe K0421. Passende Kugelköpfe siehe K0422. Zeichnungshinweis: 1) PA-Kern 2) Gummiauflage
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN:
7
D=Tellerdurchmesser:
58,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0710
Ausführung 1:
Anti-Slip-Platte
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Teller
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
RoHS:
true
H=Höhe:
29
Weitere Suchbegriffe: Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, teller für gelenkfüße, Gelenkfüsse Gelenkfuß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.