Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKTELLER SCHWINGUNGSDÄMPFEND D1=M16, D=50, H=40, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0420.116
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0420.116
EAN/GTIN:
     4059245185023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Werkstoff: Stahlausführung: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl. Edelstahlausführung: Druckteller und Kugelelement Edelstahl. Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12). Ausführung: Stahlausführung: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert. Teller brüniert. Edelstahlausführung: blank. Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest. Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C. Bestellbeispiel: K0420.110 Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt. Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers. Gelenkteller (ohne Schwingungsdämpfung) siehe K0395. Zeichnungshinweis: 1) Dämmplatte
Weitere Informationen:
H3 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²):
8 / 6,8 / 5,9
SW:
24
D1=Gewinde:
M16
D3:
40,5
H1:
32
T:
14
H2:
7
Gewicht in kg (ERP):
0.1925
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gelenkteller
RoHS:
true
Ausführung 1:
schwingungsdämpfend
D=Tellerdurchmesser:
50
H=Höhe:
40
Belastbarkeit max. kN:
0,435
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.