Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELLER ANTI-SLIP-PLATTE, FORM:B THERMOPLAST, SCHWARZ, D=100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0423.2100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0423.2100
EAN/GTIN:
     4059245186495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
Dämpfungsfuß
Werkstoff: Teller Thermoplast glasfaserverstärkt. Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer. Ausführung: schwarz. Bestellhinweis: Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0423.1060 und K0427.120661 montiert.) Hinweis: Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes. Passende Gewindespindeln siehe K0427.
Weitere Informationen:
D=Tellerdurchmesser:
100
Gewicht in kg (ERP):
0.0944
Form:
B
Ausführung 1:
Anti-Slip-Platte
Benennung:
Teller
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Thermoplast
Belastbarkeit max. kN:
12
H=Höhe:
20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.