Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELLER, FORM:A ZINK, D=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0425.10601
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0425.10601
EAN/GTIN:
     4059245186655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
Dämpfungsfuß
Ausführung: Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank. Bestellhinweis: Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0425.10601 und K0427.120661 montiert.) Hinweis: Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden. Passende Gewindespindeln siehe K0427.
Weitere Informationen:
D=Tellerdurchmesser:
60
Gewicht in kg (ERP):
0.1581
Form:
A
Benennung:
Teller
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Material Grundkörper:
Zink
RoHS:
true
Belastbarkeit max. kN:
35
H=Höhe:
18
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.