Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X125 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0427.121252
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0427.121252
EAN/GTIN:
     4059245186945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0427.120661 K0427.120661 und K0423.1060 montiert Bestellhinweis: Soll die Gewindespindel und der Stellfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0427.120661 und K0423.1060 montiert.) Hinweis: Stellfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Stellfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + 30 mm. (Gesamthöhe Stellfuß = L + 30 mm)
Weitere Informationen:
SW:
22
Belastbarkeit max. kN:
7,7
L=Gewindelänge:
125
Gewicht in kg (ERP):
0.1591
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 1:
für Stellfüße
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gewindespindel
RoHS:
true
D1=Gewinde:
M12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.