Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X120 EDELSTAHL, ECO L1=125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0429.101202
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0429.101202
EAN/GTIN:
     4059245187607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
gelenkfuß-gewindespindel m10
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0429.101201 K0429.101201 und K0428.10301 montiert Bestellhinweis: Soll die Gewindespindel und der Stellfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0429.080251 und K0428.10301 montiert.) Hinweis: Stellfüße ECO werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN:
4,7
SW:
17
L1=Länge:
125
L=Gewindelänge:
120
Gewicht in kg (ERP):
0.0771
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gewindespindel
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Ausführung 2:
Eco
Ausführung 1:
für Stellfüße
RoHS:
true
D1=Gewinde:
M10
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß- gewindespindel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.