Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X150 EDELSTAHL, ECO L1=158,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0429.161502
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0429.161502
EAN/GTIN:
     4059245187805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0429.101201 K0429.101201 und K0428.10301 montiert Bestellhinweis: Soll die Gewindespindel und der Stellfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0429.080251 und K0428.10301 montiert.) Hinweis: Stellfüße ECO werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden.
Weitere Informationen:
SW:
24
L1=Länge:
158,5
L=Gewindelänge:
150
Belastbarkeit max. kN:
14,5
Gewicht in kg (ERP):
0.2533
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gewindespindel
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Eco
Ausführung 1:
für Stellfüße
RoHS:
true
D1=Gewinde:
M16
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.