Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER AUSHÄNGBAR, LINKS 83,5X48, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL, A1=15, A2=32,5, A3=26, A4=57,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0434.1251533
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0434.1251533
EAN/GTIN:
     4059245188796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl. Ausführung: Scharnier schwarz. Achse blank. Bestellbeispiel: K0434.1301825 Hinweis: Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Weitere Informationen:
D2:
6
D1:
6,6
H:
9
B2:
28
A1=Bohrungsabstand links:
15
A3=Flügellänge links:
26
A4=Flügellänge rechts:
57,5
A2=Bohrungsabstand rechts:
32,5
D3:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.0435
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
links
Ausführung 1:
aushängbar
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Scharnier
RoHS:
true
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
A=Länge:
83,5
B=Breite:
48
Produkttyp:
Scharnier aushängbar
Farbe Grundkörper:
schwarz
F1 N:
800
F2 N:
240
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.