Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSCHAUGLAS MIT REFLEKTOR, D1=G1/4, D=20, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0448.20014
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0448.20014
EAN/GTIN:
     4059245191437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas
Werkstoff: Gehäuse aus Aluminium. Reflektor aus Aluminium oder weißem Kunststoff. Sichtscheibe Polyamid. Ausführung: Sichtscheibe glasklar, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Flachdichtung asbestfrei. Bestellbeispiel: K0448.29012 Hinweis: Bei den Ausführungen G3/8 und M18x1,5 besteht der Reflektor aus weißem Kunststoff. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung
Weitere Informationen:
L1:
8
SW:
17
D=Außendurchmesser:
20
D2:
11
L:
8
Anzieh- drehmoment max. Nm:
9
D1=Durchmesser:
G1/4
Druckbelastung max. bar:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0050
Ursprungs-Land:
IT
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ölschauglas
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
mit Reflektor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.