Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE OHNE ENTLÜFTUNG MIT MAGNET, D=36,5, G3/4, SW=34, ALUMINIUM BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0453.36034
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0453.36034
EAN/GTIN:
     4059245191932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Werkstoff: Aluminium. Dauermagnet Ferrit. Ausführung: blank. Flachdichtung asbestfrei. Bestellbeispiel: K0453.24038 Hinweis: Die magnetische Wirkung der Verschlussschrauben zieht Eisenpartikel im Öl an. Eine Montage der Verschlussschraube in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten wie bspw. Pumpen vor. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) Magnet
Weitere Informationen:
L:
8
D=Außendurchmesser:
36,5
D2:
13
L2:
7
L1:
10
D1=Durchmesser/Gewinde:
G3/4
SW:
34
Gewicht in kg (ERP):
0.0401
Ursprungs-Land:
IT
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Verschlussschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
mit Magnet
Oberfläche Grundkörper:
blank
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.