Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE FORM:A MIT EINFÜLLSYMBOL OHNE ENTLÜFTUNG, D=20, M14X1,5, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0455.1201415
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0455.1201415
EAN/GTIN:
     4059245192397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Werkstoff: Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR). Ausführung: schwarz. Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring
Weitere Informationen:
L:
9
D1=Durchmesser/Gewinde:
M14X1,5
L1:
9
D=Außendurchmesser:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0033
Ursprungs-Land:
IT
Form:
A
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Verschlussschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
mit Einfüllsymbol
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.