Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE MIT RÜCKSCHLAGVENTIL, OHNE ÖLMESSSTAB, D=20, G1/4, MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0461.20014
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0461.20014
EAN/GTIN:
     4059245192946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
Entlüftungsschraube
Heizungs Rückschlagventil
Werkstoff: Gehäuse und Deckel Messing. Druckfeder Edelstahl. Sperrkörper Messing. O-Ring Gummi (NBR). Ausführung: Flachdichtung asbestfrei. Bestellbeispiel: K0461.20014 Hinweis: Öffnungsdruck 0,35 bar (±0,05). Funktionsprinzip: Siehe Entlüftungsschraube mit Rückschlagventil K0459. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) O-Ring 3) Sperrkörper 4) Entlüftungsbohrung 2x 5) Deckel
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
G1/4
L:
24,3
SW:
18
L1:
7,5
D=Außendurchmesser:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0273
Ursprungs-Land:
IT
Ausführung 1:
mit Rückschlagventil
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Entlüftungsschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
ohne Ölmessstab
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.