Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLMESSSTAB FORM:B MIT ENTLÜFTUNG, D=32, D1=20, THERMOPLAST, KOMP:ZINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0468.23220
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0468.23220
EAN/GTIN:
     4059245193240
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Griffteil Thermoplast Polyamid. Ölmessstab Stahl. O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore. Ausführung: Griffteil schwarz. Ölmessstab phosphatiert. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring 2) Entlüftungsbohrung
Weitere Informationen:
L1:
18
L:
44,5
D4 Ø:
5
Bohrungs-Ø ToleranzD1:
+0,1
D=Griffdurchmesser:
32
D2:
24
S min.:
10
D3:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.0391
Ursprungs-Land:
IT
Form:
B
Material Komponente:
Zink
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Ölmessstab
RoHS:
true
Befestigungsart:
einpressen
D1=Durchmesser/Gewinde:
20
Ausführung 1:
mit Entlüftung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.