Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER RECHTER WINKEL ALUMINIUM, FÜR RUNDROHRE, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0476.540
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0476.540
EAN/GTIN:
     4059245193769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkel-Klemmverbindung
Winkelklemmstück
Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Klemmschraube mit Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0476.530 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
A=Innendurchmesser:
40,15
K:
71
B=Innendurchmesser:
40,15
H:
58
E:
60
D:
56
N:
73
R:
70
T:
M8x10
M:
88
S:
M10x30
P:
35
G:
56
L:
116
C:
40,15
Gewicht in kg (ERP):
0.7259
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
rechter Winkel
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.