Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER RECHTER WINKEL ALUMINIUM, FÜR RUNDROHRE, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0476.550
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0476.550
EAN/GTIN:
     4059245193776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkel-Klemmverbindung
Winkelklemmstück
Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Klemmschraube mit Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0476.530 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
T:
M10x15
G:
66
L:
136
E:
70
S:
M10x35
M:
108
A=Innendurchmesser:
50,22
D:
66
H:
70
B=Innendurchmesser:
50,22
K:
78
R:
90
P:
40
C:
50,22
N:
80
Gewicht in kg (ERP):
1.0010
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
rechter Winkel
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.