Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß, FÜR RUNDROHRE, M=90, G=90, L=70, A=40,17, FORM:B, ALUMINIUM, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0477.540
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0477.540
EAN/GTIN:
     4059245193882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0477.518 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
L=Höhe:
70
U:
64
O:
64
A=Innendurchmesser:
40,17
P:
40
E:
74
C:
61
H:
60
R:
40
S:
M10x30
N:
10
M=Länge:
90
G=Breite:
90
B:
9
D:
56
K:
60
Gewicht in kg (ERP):
0.3955
Lochbild:
1
Form:
B
Ausführung 1:
mit Fuß
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.