Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNDROHR D1=15±0,1, L=1000, STAHL 1.0037 VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0493.0115X1000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0493.0115X1000
EAN/GTIN:
     4059245194735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundrohr (Halbzeuge)
Stahl-Rohr
Stahlrohr
stahl rohr
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
15 ±0,1
Bezeichnung:
Ø15 x 1,5
D2:
12
L=Länge:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.6006
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Rundrohr
RoHS:
true
L max.:
5000
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0037
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.